Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EPSG202 | B+B SMARTWORX

B+B SMARTWORX | EPSG202 | Ethernet PoE Splitter, 10/100/1000BaseTX POE In and Data Out, Output power up to 25W at 24 V DC, Wide Temperature

  • Réf. fabricant EPSG202
  • PART #523494
Type: ETHERNET SWITCH (UNMANAGED)
Description

The Industrial Power over Ethernet Splitter receives a unified PoE signal (data and power) via UTP/STP cable, and then separates the data from the power. The power is applied to two different outputs for non PoE devices which are not compliant with the IEEE802.3af standard.

Caractéristiques
  • Support 10/100/1000T for PoE in and Data out
  • Support Output power up to 25 W at 24 V DC
  • Wide Operating Temperature (-40C to 75C)
  • Power Isolation and Short circuit protection for power output
  • Auto disconnect for over power voltage input
  • Ôs EFT protection 3000 V DC for power line
  • Supports 6000 V DC Ethernet ESD protection
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires