Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EPT2 SP28 | VON DUPRIN

VON DUPRIN | EPT2 SP28 | Electric Power Transfer, 24 VDC, 2A, Sprayed Aluminum, With (2) 18 Gauge Wire

  • Réf. fabricant EPT2 SP28
  • PART #CS896852
: -----
: 18 AWG
: 2
: 689
: STEEL
Base Material: STEEL
Number of Wires: 2
Product Type: MISCELLANEOUS POWER TRANSFER
Wire Gauge: 18
Caractéristiques
  • Quick Common Connections Reducing Installation Time
  • Perfect Connections
  • Protective - the Connectors Protect the Connection Points Throughout the Installation Process and Lifetime of the Opening
  • Interchangeable
  • Maintenance No Longer Need to Cut Away We to Disconnect Allegion Products
Infos techniques et normes

UL

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires