Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ER16500C | NITEK

NITEK | ER16500C | Ethernet Over Coaxial Network Extender, 100 to 240 VAC, (2) RJ45 Connector, (2) SFP Port, 0 to 140 Deg F, Standard Rack Mount

  • Réf. fabricant ER16500C
  • PART #797915
Type: CONTROL PANEL
Caractéristiques
  • 16 Port IP Over Coax Network Extender
  • Transmits 10/100 Over RG-59 Upto 1640 Foot
  • Includes Built-In PoE+ Gigabit Switch
  • No Setup Required (Plug and Play)
  • Transparent to the Network
  • Embedded System Monitoring Software
  • Built-In SFP Sockets
  • Transmitterchased Separately
  • Made in USA
Infos techniques et normes

IEC380, CE, UL (Canada and US)

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires