Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ER370 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | ER370 | 16 W Deluxe Megaphone with Siren

  • Réf. fabricant ER370
  • PART #553439
Caractéristiques
  • Powerful solid state megaphone
  • Built-in selectable electronic alarm siren
  • Pistol grip
  • Press-to-talk switch
  • Volume control
  • Durable weatherproof construction
  • Operates on 8 "C" cell batteries (not included)
Spécifications
  • Deluxe Megaphone With Siren
  • Maximum Output Power: 16 Watt
  • Effective Range: Up to 800 ft
  • Batteries: 8 x "C" Type (Not Included)
  • Estimated Battery Life: 4 Hour Of Normal Use
  • Speaker Impedance: 8 Ohm
  • Controls: Push-To-Talk, Volume, Siren/Talk Toggle
  • Dimension: 9.1 Inch Bell Dia x 14.25 Inch Depth
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires