Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ERD2200 | PELCO

PELCO | ERD2200 | Outdoor Coaxitron Receiver, NTSC/PAL

  • Réf. fabricant ERD2200
  • PART #249456
Audio Support: YES
Form Factor: BOX
PTZ Control: YES
Type: RECEIVER
Description

Outdoor Coaxitron receiver, NTSC/PAL.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Indoor/Outdoor Models
  • Coaxitron Compatible, Fixed Speed
  • Pan/Tilt Control, Including Auto and Random Scan
  • Lens Control (Zoom, Focus, Iris)
  • Camera Power (24 V AC )
  • Enclosure Power (Outdoor Model Only)
  • Two Auxiliary Outputs
  • NTSC or PAL Video
  • Test Lontrol Capability
  • Ground Isolated BNCs (Eliminates Ground Loops)
  • Video Transient Protection
  • Power and Communication Indicator LEDs
  • Lockable Enclosure (Outdoor Model Only
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires