Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ERT4.5M-C20 | PANDUIT

PANDUIT | ERT4.5M-C20 | Elastomeric Cable Tie, Releasable, 16.0"L (406 mm), Miniature, TPU, Black, Pack of 100

  • Réf. fabricant ERT4.5M-C20
  • PART #393443
Cable Tie Diameter: 16"
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Description

Elastomeric Cable Tie, Hand-Releasable, Miniature Cross Section, Black, 16.0" (406mm)

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires