Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ES-19-3B | ORTRONICS

ORTRONICS | ES-19-3B | Equipment Shelf, Solid, 19" Mounting, 15.50"D

  • Réf. fabricant ES-19-3B
  • PART #201935
Color: BLACK
Shelf Application: STANDARD
Shelf Construction: SOLID
Shelf Mounting: SINGLE-SIDED
Shelf Type: RACK
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: SHELVES
Description

Equipment Shelf, Solid, 19" Mounting, works with 3" and 6" Channel Racks, 17.38"W x 3.5"H x 15.50"D, Black

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Adjustable mounting:Works with either a 3" or 6" channel rack.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires