Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ES-19-FDR2126 | ORTRONICS

ORTRONICS | ES-19-FDR2126 | Adjustable Equipment Shelf, 3.34"H x 17.50" W x 21" - 26"D

  • Réf. fabricant ES-19-FDR2126
  • PART #260910
Color: BLACK
Shelf Application: STANDARD
Shelf Construction: SOLID
Shelf Mounting: SINGLE-SIDED
Shelf Movement: STATIONARY
Shelf Type: RACK
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: SHELVES
Description

3.34"H x 17.50" W x 21" - 26"D, center load rating: 125 lbs., distributed load rating: 300 lbs.

Caractéristiques
  • Mounts to all Ortronics adjustable dual equipment racks
  • 12-24 cage nuts and screws included
  • Adjusts in the same 1/2-inch increments as the rack
  • Shelves do not include a front or back 90 degree bend
  • Easy to add and remove deep equipment
  • Mounts to all four uprights for maximum stability
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires