Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ES-19-SDR1520F | ORTRONICS

ORTRONICS | ES-19-SDR1520F | Fixed Dual Shelf, 1.56" H x 17.50" W x 20.50"D

  • Réf. fabricant ES-19-SDR1520F | OR-ES-19-SDR1520F
  • PART #665742
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Panel Location: BOTTOM
Type: SHELVES
Description

Dual Fixed Shelf, 1.56"H x 17.50" W x 20.50"D, center load rating: 125 lbs., distributed load rating: 300 lbs.

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Mounts to all Ortronics adjustable dual equipment racks
  • Heavy-duty for high load bearing capacity
  • Bottom brackets adjust to rack depth
  • Easy to add and remove deep equipment
  • Fully usable surface area to accommodate servers
  • 12-24 cage nuts and screwsclu
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires