Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ES-23-3B | ORTRONICS

ORTRONICS | ES-23-3B | Equipment Shelf, Solid, 23" Mounting, 15.50"D

  • Réf. fabricant ES-23-3B | OR-ES-23-3B
  • PART #665731
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Panel Location: BOTTOM
Type: SHELVES
Description

Equipment Shelf, Solid, 23" Mounting, works with 3" and 6" Channel Racks, 21.38"W x 3.5"H x 15.50"D, Black

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Adjustable mounting:Works with either a 3" or 6" channel rack.
  • Holds up to 150 lbs:Ideal for mounting large CPUs, monitors, power supplies, laser printers or any other equipment needing extra support.
  • Four point mounting : Additional equipment support.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires