Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ES14463015000 | AMERICAN INSULATED WIRE

AMERICAN INSULATED WIRE | ES14463015000 | XHHW-2. CLASS B STRANDED ANNEALED BARE COPPER. 0.030 INCH CROSS-LINKED POLYETHYLENE (XLP) INSULATION. 90C WET/DRY. 600 VOLTS. STANDARDS: UL 44, TYPE XHHW-2. ICEA S-66-524 (NEMA WC7) COLUMN B THICKNESSES. FEDERAL SPECIFICATION J-C-30B.

  • Réf. fabricant ES14463015000
  • PART #6M-2021SF-02-NTI
Armor: NO
Composite: NO
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 2/0 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: XLP-CROSS LINKED POLYETHYLENE
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: UNJACKETED/NON-SHEATHED
Product Type: XHHW
Screen/Shield: UNSHIELDED
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 600V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires