Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ES41P36-5W | PELCO

PELCO | ES41P36-5W | Analog Camera, Pressurized, NTSC, 128x Zoom, Day/Night, 540 TVL, F1.4 3.3 to 119 MM Lens, 120/230 VAC, Wiper with IOC

  • Réf. fabricant ES41P36-5W
  • PART #560089
Description

Consists of: ESPT41P, ESTX-5, IOC-36 and EWM.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Receiver, Pan/Tilt and Enclosure with Integrated Optics Package or Pressurized Integrated Optics Cartridge, NTSC/PAL
  • 540 TVL, Autofocus, 128X Wide Dynamic Range, Motion Detection, Image Enhancement and Electronic Image Stabilization
  • Preset Positioning Accuracy 0.1, Variable Speed Pan 0.1 Degree to 100 Degree/Sec with Proportional Pan
  • Window Blanking, Multishaped
  • Internal Scheduling Clock
  • On-Screen Compass, Tilt and Zoom Display
  • Auto Tracking
  • Tilt Range of + 36 Degree to-85 Degree from Horizontaassword Protection
  • Integrated Window Wiper with Configurable Delay and Shut-Off
Infos techniques et normes

ISO 9001, UL, CUL, CE, C-Tick, FCC, TS-2

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires