Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ES5230-02W | PELCO

PELCO | ES5230-02W | IP Camera, Integrated HD PTZ, 30x Zoom Optical, 12x Zoom Digital, Day/Night, H.264/MJPEG, 1920 x 1080 Resolution, F1.6 to F4.7 Lens, 4 GB RAM, 24/120/230 VAC, 70 VA

  • Réf. fabricant ES5230-02W
  • PART #598060
Mounting Type: WALL
Type: MOUNT
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 16:9 Aspect Ratio
  • 1080P at 30 Images per Second
  • Ability to Control and Monitor Video Over IPv4 and IPv6 Networks
  • Built-In Analytics Including Autotracker and Adaptive Motion Detection
  • 2 Simultaneous Video Streams: Dual H.264 or H.264 and Scalable MJP
  • 360 Degree Continuous Pan Rotation at 100 Degree per Second
  • Electronic Image Stabilization
  • Pan/Tilt and Enclosure with Integrated Optics Package or Pressurized Integrated Optics Cartridge
  • 16 Preset Tours, 256 Presets, 32 Window Blanks
  • Integrated Wiw Wiper with Configurable Delay and Shut-Off
  • ONVIF Profile S Conformant
Infos techniques et normes

CE, FCC, KCC, UL/CUL, C-Tick

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires