Select Country and Language Canada / French
Changer de pays

SOLA HD | ES5H100S | Ventilated distribution transformer, 100 kVA, shielded, 240 x 480 Volt Primary

  • Réf. fabricant ES5H100S | 78347200025
  • PART #504290

Energy efficient dry-type transformers 600 Volt Class, isolation type, single and three phase, 15 kVA through 500 kVA. Indoor and outdoor models available.

  • UL Listed/NEMA Type 3R ventilated outdoor enclosures when used with optional weather shields (order separately)
  • UL Class 220C insulation system, 150C temperature rise under full load
  • Terminal board connections and spacious wiring compartment
  • Panel enclosure design reduces labor time. Wiring diagram on inside front cover.
  • High efficiency for low cost operation
  • Compliant to NEMA TP-1 Standards
  • Single and three phase availability
  • Fast delivery
  • 10 year limited warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires