Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ESC 1/A | TE-ENERGY

TE-ENERGY | ESC 1/A | End Sealing Cap Range:0.15-0.30 ICEA/ANSI C119.1

  • Réf. fabricant ESC 1/A
  • PART #110806
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Type: FLEXIBLE
Insulation Material: RBR-RUBBER
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: RBR-RUBBER
RoHS Compliant: NOT DECLARED
Screen/Shield: UNSHIELDED
Description

TE Connectivity's Raychem ESA elbow sealing adapters shrink down tightly to form an environmental rejacketing seal.

Caractéristiques
  • For use on jacketed concentric neutral, drain-wire-shielded, or copper-tape-shielded power cable
  • Qualified to ANSI C119.1
  • RUS accepted for termination/elbow sealing
Applications

Use this heat-shrinkable kit to seal the jacket of a power cable used with a premolded elbow.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires