Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ESH1915 | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | ESH1915 | Single-Sided Shelf

  • Réf. fabricant ESH1915
  • PART #449580
Color: BLACK
Shelf Application: STANDARD
Shelf Construction: SOLID
Shelf Mounting: SINGLE-SIDED
Shelf Movement: SLIDING
Shelf Type: RACK
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: SHELVES
Description

Mounts to 19-in. rack angles to house voice/data networking equipment. RAL 9005 black finish. Load rating: 75 lb. (34 kg)

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires