Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ESH19KBM | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | ESH19KBM | Steel Keyboard/Monitor Shelf

  • Réf. fabricant ESH19KBM
  • PART #319156
Color: BLACK
Shelf Application: KEYBOARD
Shelf Construction: SOLID
Shelf Mounting: SINGLE-SIDED
Shelf Movement: STATIONARY
Shelf Type: RACK
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: SHELVES
Description

Designed to accommodate a monitor and keyboard in an ergonomically engineered design. Shelf mounts to front flange of open-frame rack. Can mount in a cabinet if rack angles are adjusted back for door clearance. Uses 3U of rack space. 19-in. and 23-in. rack versions. Steel with textured black finish. Load rating: 200 lb. (91 kg)

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires