Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ESH19S | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | ESH19S | Single-Sided Solid-Steel Shelf

  • Réf. fabricant ESH19S
  • PART #271803
Color: BLACK
Shelf Application: STANDARD
Shelf Construction: SOLID
Shelf Mounting: SINGLE-SIDED
Shelf Movement: STATIONARY
Shelf Type: RACK
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: SHELVES
Description

Solid shelf mounts to either front or rear flange of open-frame rack. Uses 3U of rack space. Steel with textured black finish. Load rating: 150 lb. (68.0 kg)

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires