Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ESHA19 | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | ESHA19 | Single-Sided Solid Aluminum Shelf

  • Réf. fabricant ESHA19
  • PART #271808
Color: CLEAR
Shelf Application: STANDARD
Shelf Construction: SOLID
Shelf Mounting: SINGLE-SIDED
Shelf Movement: STATIONARY
Shelf Type: CABINET
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: SHELVES
Description

Mounts in a cabinet or on a 19-in. open-frame rack and can be wall mounted. Made of 0.090-in. thick aluminum with brushed finish. Maximum load rating: 100 lb. (45.4 kg)

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires