Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ESHVA19 | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | ESHVA19 | Adjustable Steel Vented Shelf

  • Réf. fabricant ESHVA19
  • PART #271807
Color: BLACK
Shelf Application: STANDARD
Shelf Construction: VENTED
Shelf Mounting: SINGLE-SIDED
Shelf Movement: STATIONARY
Shelf Type: RACK
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: SHELVES
Description

Vented shelf adjustable front to back in 25-mm increments. Shelf mounts to either front or rear flange of open frame rack. Steel with textured black polyester powder paint finish. Load rating: 60 lb. (27.2 kg)

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires