Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ESUG8P-D | KBC NETWORKS

KBC NETWORKS | ESUG8P-D | Unmanaged Ethernet Switch, DIN Rail/Wall Mount, IP30, 1NC, 1A at 24 VDC, -40 to 158 Deg F, 1.07" Width x 3.74" Depth x 5.71" Height, With PoE+ 8 Copper Gigabit Port

  • Réf. fabricant ESUG8P-D
  • PART #584593
Type: ETHERNET SWITCH (UNMANAGED)
Caractéristiques
  • Dual Redundant Power Input
  • Power Failure Alarm Output
  • Full and Half Duplex Operation
Infos techniques et normes

IEEE 802.3/802.3u/802.3ab/802.3x, FCC, CISPR, CE EN6100-4-2/EN6100-4-3/EN6100-4-4/EN6100-4-5/EN6100-4-6/EN6100-4-8/EN6100-4-11, IEC 60068-2-27/60068-2-32/60068-2-6/60950-1

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires