Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ESUL5P-D | KBC NETWORKS

KBC NETWORKS | ESUL5P-D | Unmanaged Ethernet Switch, DIN Rail/Wall Mount, IP30, 1 Ampere at 24 Volt DC, -40 to 165 Deg F, 1.18" Width x 3.74" Depth x 5.71" Height, With PoE+ 5 Copper Port

  • Réf. fabricant ESUL5P-D
  • PART #584592
Type: ETHERNET SWITCH (UNMANAGED)
Caractéristiques
  • Dual Redundant Power Input
  • Power Failure Alarm Output
  • Full and Half Duplex Operation
  • RoHS Compliant
Infos techniques et normes

CE, FCC, CISPR, IEEE 802.3/802.3ab/802.3u/802.3x, EN6100-4-2/EN6100-4-3/EN6100-4-4/EN6100-4-5/EN6100-4-6/EN6100-4-8/EN6100-6-2/EN6100-6-4/N60950-1, IEC 60068-2-27/60068-2-32/60068-2-6

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires