Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ESV-19-FST2732 | ORTRONICS

ORTRONICS | ESV-19-FST2732 | Adjustable Pull-Out Equipment Shelf, vented, 3.47"H x 17.50" W x 32.17"D

  • Réf. fabricant ESV-19-FST2732
  • PART #327755
Color: BLACK
Shelf Application: STANDARD
Shelf Construction: VENTED
Shelf Mounting: SINGLE-SIDED
Shelf Movement: SLIDING
Shelf Type: RACK
Shelf Weight Capacity: HEAVY DUTY
Type: SHELVES
Description

3.47"H x 17.50" W x 32.17"D, load rating: 275 lbs.

Caractéristiques
  • Shelf glides forward and backward for equipment access
  • Auto-lock function responds when fully extended
  • Brackets secure the shelf to the rack when returned to its standard operating position
  • Usable surface area
  • Vented
  • Adjusts in 1/2-in increments
  • M6DRSAK required when mounting on M6 rack
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires