Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ESV-19-SDR2732F | ORTRONICS

ORTRONICS | ESV-19-SDR2732F | Fixed Dual Shelf, Vented, 1.56"H x 17.50" W x 32.50"D

  • Réf. fabricant ESV-19-SDR2732F
  • PART #261178
Color: BLACK
Shelf Application: STANDARD
Shelf Construction: VENTED
Shelf Movement: STATIONARY
Shelf Type: RACK
Shelf Weight Capacity: HEAVY DUTY
Type: SHELVES
Description

1.56"H x 17.50" W x 32.50"D, center load rating: 125 lbs., distributed load rating: 300 lbs.

Caractéristiques
  • Mounts to all Ortronics adjustable dual equipment racks
  • Heavy-duty for high load bearing capacity
  • Bottom brackets adjust to rack depth
  • Easy to add and remove deep equipment
  • Fully usable surface area to accommodate servers
  • Air flow slots ensure equipment is kept cool
  • 12-24 cage nuts and screws included
  • Steel construction with black finish
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires