Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ET4500C | NITEK

NITEK | ET4500C | IP Camera Over Coaxial Extender, (4) RJ45 Connector, BNC Coax Jack, 100Base-TX Full Duplex Ethernet, 48 to 56 Volt DC, -40 to 167 Deg F, 4" Width x 4.9" Depth x 1" Height

  • Réf. fabricant ET4500C
  • PART #797917
Type: CONTROL PANEL
Caractéristiques
  • Environmentally Hardened
  • Supports 10/100 and PoE Over RG59 Cables upto Distances of 500 Meters (1640')
  • Fully Transparent to the Network
  • Supports 4 Network Devices, Including Mega-Pixel
  • Technology IP Cameras
  • Easy to Install, No Set up Required
  • No MA IP Addressing Required
  • LED Indicators for Network Signals, Link Status and Power
  • 50 Watt Power Supply Can Insert PoE Power for Non-PoE Switches
  • Surge Protected Inputs
  • Ground Loop Isolation
  • RoHS Compliant
  • Made in USA
Infos techniques et normes

CE, IEC/UL 60950-1, IEEE 802.3af POE, IEEE 802.3at POE

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires