Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ETM-7A-Q | CORNING

CORNING | ETM-7A-Q | Tap Module, Pretium EDGE, 50 um Multimode OM4, 70/30 Split Ratio (Live/Tap), 2 Red LC Duplex Adapters and 4 Aqua LC Duplex Adapters

  • Réf. fabricant ETM-7A-Q
  • PART #599849
Connector Type: LC
Type: COUPLER / ADAPTER
Description

Pretium EDGE tap module for traditional LC duplex systems enables the customer to manage the monitoring access points via the patch cord infrastructure zone at the front of the cabinets.

Pretium EDGE tap module with two red LC duplex adapters for tap, four blue LC duplex adapters. Port 1 (BU) = In; Port 2 (BU) = Out; Port 3 (RD) = Tap Port 4 (BU) = In; Port 5 (BU) = Out; Port 6 (RD) = Tap The red LC adapter enables monitoring on the application side.

Caractéristiques
  • Designed for Duplex based infrastructure solutions
  • For Ethernet Duplex application up to 10G
  • For Fiber Channel Duplex application up to 16G
  • Utilizes advanced splitter technology
  • Pretium EDGE Solutions-based footprint
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires