Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ETP-100EAUX-MOD | TALKAPHONE

TALKAPHONE | ETP-100EAUX-MOD | Hands-free indoor emergency phone, flush mounted with AUX In/Outputs, no faceplate

  • Réf. fabricant ETP-100EAUX-MOD
  • PART #310965
Call Waiting: NO
Caller ID: NO
Color: STAINLESS STEEL
Data Port: NO
Display: NO
Flash Key: NO
Hold Button: NO
Intercom: NO
Line Size: 1
Message Waiting: NO
Mute Button: NO
Redial: NO
Speaker Phone: NO
Type: EMERGENCY PHONE
Description

Hands-free indoor emergency phone, flush mounted with AUX input/outputs, no faceplate

Caractéristiques
  • Vandal-resistant stainless steel faceplate and metal button
  • Uses regular phone lines or PBX
  • Phone line powered: no power supply or battery backup needed
  • Push button once to call, then speak hands-free
  • LED indicator for hearing impaired
  • Built-in auto-diale
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires