Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ETP-SIGN-PFH | TALKAPHONE

TALKAPHONE | ETP-SIGN-PFH | Polycarbonate, Self-adhesive Push for Help Sign

  • Réf. fabricant ETP-SIGN-PFH
  • PART #550503
Base Material: PLASTIC-TYPE
Height/Thickness-Inches: 8
Mounting: WALL MOUNT
Product Type: SIGN
Width/Diameter - Inches: 8
Caractéristiques
  • Sign is Self-Adhesive to Mount Easily on a Wall
  • Raised Lettering and Braille for ADA Compliance
  • Constructed of Ultra-Violet Light Resistant Polycarbonate
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires