Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ETP-SMD | TALKAPHONE

TALKAPHONE | ETP-SMD | Srfce mntg box 4 400- and 500-srs flsh mntg phones with directory or other device

  • Réf. fabricant ETP-SMD
  • PART #311051
Call Waiting: NO
Caller ID: NO
Color: STAINLESS STEEL
Data Port: NO
Display: NO
Flash Key: NO
Headset Jack: NO
Hold Button: NO
Intercom: NO
Message Waiting: NO
Mute Button: NO
Redial: NO
Speaker Phone: NO
Description

Surface mounting accessory with 2nd opening, for 400- and 500-series flush mounting phones. Directory and other faceplate options are available.

Caractéristiques
  • Durable housing suitable for mounting on outdoor wall or pole
  • Constructed of vandal-resistant stainless steel
  • Designed to resist extreme weather conditions
  • Reflective black lettering on sides of unit
  • Available in many colors with custom lettering
  • Optional
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires