Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ETP-SME | TALKAPHONE

TALKAPHONE | ETP-SME | Extension for 400series surface mntg phones to enable conduit access from below

  • Réf. fabricant ETP-SME
  • PART #311053
Amplified: NO
Description

Extension for 400-series surface mounting phones (e.g. ETP-401 or ETP-402) to enable conduit access from below

Caractéristiques
  • Durable housing is suitable for mounting an emergency phone on outdoor wall or a pole
  • Constructed of vandal-resistant stainless steel with attractive brushed-finish
  • Allows easy connection of conduit directly to the bottom of ETP-401 Series and ETP-402 Series surface mount emergency phones
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires