Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ETP-WM/E-OP3 | TALKAPHONE

TALKAPHONE | ETP-WM/E-OP3 | Stainless econ wall mnt station with blue light/strobe and fixed Day/Night color CCTV

  • Réf. fabricant ETP-WM/E-OP3
  • PART #311060
Call Waiting: NO
Caller ID: NO
Color: STAINLESS STEEL
Data Port: NO
Display: NO
Flash Key: NO
Hold Button: NO
Intercom: NO
Line Size: 1
Message Waiting: NO
Mute Button: NO
Redial: NO
Speaker Phone: NO
Type: EMERGENCY PHONE
Description

Brushed stainless steel economy wall mounted phone station with integrated blue light/strobe and fixed Day/Night color CCTV

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires