Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ETR700 | MINUTEMAN

MINUTEMAN | ETR700 | 700VA/420W 120 V AC

  • Réf. fabricant ETR700 | 784755153067
  • PART #347692
: (8) 5-15R
Capacity VA/watts: 700/420
Size: 700
Type: UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY
Description

The Entrust ETR700 is a 700VA/420W 120 V AC line interactive UPS designed for desktop or floor mounting.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires