Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EVF-1121S-PIB | ELECTRO-VOICE

ELECTRO-VOICE | EVF-1121S-PIB | Bass Element, Single 12", 400 W LF System, Passive/BI-AMP, EVcoat, PI-weatherized, Black

  • Réf. fabricant EVF-1121S-PIB
  • PART #708813
Type: SPEAKER
Description

EVF series low-frequency and subwoofer systems - compatible with all EVF full range and EVH full range systems; some models require external crossover.

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Enhanced bass for installations
  • Low-distortion EVS12SB woofer
  • 99 dB sensitivity, 131 dB maximum SPL
  • Power: 400 W continuous, 1600 W peak
  • Trapezoidal 13-ply birch enclosure
  • EVCoat, PI, or fiberglass (FG) finish
  • M10 threaded suspension points (22)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires