Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EVF-1181S-PIW | ELECTRO-VOICE

ELECTRO-VOICE | EVF-1181S-PIW | 18 in. Front-loaded Subwoofer, White Finish, Weather Resistant

  • Réf. fabricant EVF-1181S-PIW
  • PART #708837
Type: SPEAKER
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Ideal for installations
  • Low-distortion EVS18SB woofer
  • 99 dB sensitivity, 131 dB max SPL
  • Power: 400 W cont., 1600 W peak
  • Trapezoidal 13-ply birch enclosure
  • EVCoat, PI, or fiberglass (FG) finish
  • M10 suspension points (28)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires