Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EVM12L8OHMBLLABEL | ELECTRO-VOICE

ELECTRO-VOICE | EVM12L8OHMBLLABEL | Zakk Wylde Signature Guitar Speaker, 12 in., 300 W, 8 Ohms

  • Réf. fabricant EVM12L8OHMBLLABEL
  • PART #709028
Type: SPEAKER
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Official guitar loudspeaker of Zakk Wylde and Black Label Society
  • EVM12L sound with enhanced magnet design and venting
  • 300 W power handling
  • Frequency Response 80Hz - 7kHz (-10 dB)
  • Sensitivity 100dB
  • Large 16 lbs (7.3 kg) magnet assembly
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires