Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EVO-05LJD | PELCO

PELCO | EVO-05LJD | EVO Mini 360 IP Camera, Indoor, Surface Mount, 5 MP, Black

  • Réf. fabricant EVO-05LJD
  • PART #659654
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Environment: INDOOR
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: 5 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Caractéristiques
  • Optimises bandwidth and storage utilization
  • Simultaneous multiple video streams; resolutions from 528x480 to 2144x1944
  • 15 fps @2MP, 1MP and 1/4MP, 10 fps @4MP
  • H.264/MJPEG streaming with multiple quality levels
  • Configurable password protection
  • Intuit web-based interface for viewing and configuration
  • Integrated with Digital Sentry version 7.5 and other leading VMS platforms
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires