Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EVU-TK60 | ELECTRO-VOICE

ELECTRO-VOICE | EVU-TK60 | 70/100 V Transformer Kit for EVU Series Only

  • Réf. fabricant EVU-TK60
  • PART #708867
Type: SIGNAL PROCESSOR
Description

The EVU-TK60 transformer is used with a 90Hz Butterworth 24dB/octave active high-pass filter inserted in the signal chain at the input to the driving amplifier. This filter protects the amplifier from damage caused by transformer saturation at low freq uencies and allows any number of transformers to be driven on the same line, up to the rated power of the amplifier.

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires