Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EWMS482225 | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | EWMS482225 | AccessPlus, Solid Door, 48 in. H x 22 in. W x 25 in. D, 26RU

  • Réf. fabricant EWMS482225
  • PART #271821
Airflow: SIDE-TO-SIDE
Color: BLACK
Material: STEEL
Model: NETWORK
Multi-compartment: NO
Nema Rating: YES
Overall Depth: 25"
Overall Height: 48"
Overall Width: 22"
Rack Units: 26U
Seismic Rating: NO
Type: WALL-MOUNT
Description

Wall-Mount Cabinet, 26U

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires