Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EWMW482425 | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | EWMW482425 | Accessplus II Type 1 Wall Cabinet, 26U, Double Hinge, Window Door, 36"H X 24"W X 25"D, Black

  • Réf. fabricant EWMW482425
  • PART #390053
Airflow: FRONT-TO-REAR
Color: BLACK
Material: STEEL
Model: NETWORK
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: YES
Overall Depth: 25"
Overall Height: 48"
Overall Width: 24"
Rack Units: 26U
Rail Style: TAPPED
Seismic Rating: NO
Type: WALL-MOUNT
Description

ACCESSPLUS II Cabinets provide security, equipment access, cooling and support for network and other 19-in. rack-mount equipment.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires