Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EX14MNX9V0408M-N | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | EX14MNX9V0408M-N | Marine rated Day/Night with IR 940 nm 4-9 mm NTSC white housing

  • Réf. fabricant EX14MNX9V0408M-N
  • PART #511109
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 500 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires