Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EX14MX4V0409M-N | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | EX14MX4V0409M-N | Marine rated Day/Night 4-9 mm NTSC white housing

  • Réf. fabricant EX14MX4V0409M-N
  • PART #511111
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 500 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires