Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EXP39 | CORTELCO

CORTELCO | EXP39 | Yealink EXP39 LCD Expansion Module

  • Réf. fabricant EXP39
  • PART #442885
Call Waiting: YES
Caller ID: NO
Color: BLACK
Data Port: NO
Display: NO
Flash Key: NO
Headset Jack: NO
Hold Button: NO
Intercom: NO
Message Waiting: NO
Mute Button: NO
Redial: NO
Speaker Phone: NO
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Rich visual experience with 160x320 graphic LCD
  • 20 physical keys each with a dual-color LED
  • 20 additional keys through page switch
  • Daisy-chain 6 modules up to 120 keys
  • Supports BLF/BLA, speed dialing, call pickup, etc.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires