Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EXPRESS-8 | VICON

VICON | EXPRESS-8 | 8-channel Embedded DVR, No HDD

  • Réf. fabricant EXPRESS-8
  • PART #622290
Audio: NO
Capacity: 8 CHANNEL
Mount Type: RACK
Type: DVR
Description

Can be used as encoder for ViconNet system.

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires