Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EXT-3 | GREENLEE

GREENLEE | EXT-3 | Extension Replacement, 1/4 in. Hex Magnet

  • Réf. fabricant EXT-3
  • PART #441995
Power Input: NONE
Product Type: ACCESSORIES
Tool Capacity: NONE
Voltage: NONE
Description

Height : 0.840 IN (21.000 MM); Length : 5.880 IN (149.000 MM); Type : Magnetic; Weight : 0.070 LB (0.030 KG); Width : 2.880 IN (73.000 MM)

Infos techniques et normes

both

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires