Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EZA-050-P | TRIPP LITE

TRIPP LITE | EZA-050-P | Tripp Lite 50ft Easy Pull Long Run Display Cable Type A Analog Plenum Trunk

  • Réf. fabricant EZA-050-P | 037332141866
  • PART #565222
Lengths: 50 FT. : 15.24 M
Type: TRUNK CABLES
Caractéristiques
  • Eliminates the need to field terminate VGA connectors
  • Detachable, screw-on connectors
  • Plenum-rated jacket complies to local fire codes
  • At a diameter of 7/8 Inch, it makes pulling long cables fast and easy
  • Protects entire cable from strain, dirt, debris and damage
  • Choose from a variety of connector combinations for the perfect fit
  • Available in 35 ft, 50 ft and 100 ft, both PVC and plenum rated
  • Supports video and audio pass through depending on end kit used
  • Package includes - Easy pull type-A VGA analog plenum trunk cable, 50 ft
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires