Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EZA-VGAAX-2 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | EZA-VGAAX-2 | Tripp Lite Easy Pull Type-A RGB Style VGA Connector w Audio M/F & Faceplate

  • Réf. fabricant EZA-VGAAX-2 | 037332141965
  • PART #565227
Lengths: 1 FT. : 0.3 M
Type: DATA CONNECTOR
Caractéristiques
  • Eliminates the need to field terminate VGA connectors
  • Wall plate with HD15 and 3.5 mm stereo cut-outs cleanly finish off the cable run
  • Allows cable to be run according to code - inside conduit, drop ceilings, etc.
  • Makes pulling long cables fast and easy
  • Trunk cables available in 35 ft, 50 ft and 100 ft PVC lengths, and 35 ft and 50 ft plenum jackets
  • High quality RGB style VGA cable supports resolutions upto 1600 x 1200
  • Package includes - HD15 male with stereo 3.5mm plug, 1 ft pigtail, HD15 female with stereo 3.5mm socket, 1 ft pigtail, wall plate with HD15 and 3.5mm cutouts
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires