Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EZA-VGACSAM-2 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | EZA-VGACSAM-2 | Tripp Lite Easy Pull Type A Connector M/M VGA, 3.5mm, RCA Audio, Comp Video

  • Réf. fabricant EZA-VGACSAM-2 | 037332153791
  • PART #565229
Type: DATA CONNECTOR
Caractéristiques
  • Easy pull, SVGA / 3.5mm / red-white RCA audio / composite video, Male to Female
  • Eliminates the need to field terminate VGA connectors
  • Allows cable to be run according to code - inside conduit, drop ceilings, etc.
  • Makes pulling long cables fast and easy
  • Trunk cables available in 35 ft, 50 ft and 100 ft lengths, PVC or plenum rated jackets
  • Support resolutions upto 1600 x 1200
  • Package includes - 2 x HD15/3.5 mm/red white RCA audio/composite video, all male plugs
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires