Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EZB-050 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | EZB-050 | Tripp Lite 50ft Easy Pull Home Theater Long Run Display Cable Dgtl PVC Trunk

  • Réf. fabricant EZB-050 | 037332141842
  • PART #565235
Lengths: 50 FT. : 15.24 M
Type: TRUNK CABLES
Caractéristiques
  • Eliminates the need to field terminate HDMI and DVI connectors
  • Detachable, screw-on connectors
  • Allows cable to be run according to code - inside conduit, drop ceilings, etc
  • Protects entire cable from strain, dirt, debris and damage
  • Choose from a variety of connector combinations for the perfect fit
  • Available in 50 ft and 100 ft PVC lengths (Plenum cables available upon request)
  • UL20276 digital video cable supports 1080p
  • Package includes - Easy pull type-B digital PVC trunk cable, 50 ft
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires