Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EZB-HDMIM-2 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | EZB-HDMIM-2 | Tripp Lite Home Theater Easy Pull HDMI Cable Kit 2 x HDMI Male 1ft

  • Réf. fabricant EZB-HDMIM-2 | 037332142429
  • PART #565240
Lengths: 1 FT. : 0.3 M
Type: DATA CONNECTOR
Caractéristiques
  • Eliminates the need to field terminate HDMI connectors
  • Allows cable to be run according to code - inside conduit, drop ceilings, etc.
  • Makes pulling long cables fast and easy
  • Digital trunk cables available in 50 and 100 ft lengths
  • Use with Tripp Lite P166-001-A active wallplate signal booster, or B123-001 HDMI signal booster
  • High quality digital cable supports resolutions upto 1080p
  • Package includes - 2 x HDMI male 1 ft pigtail cable
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires