Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EZC609Q40-06 | ORTRONICS

ORTRONICS | EZC609Q40-06 | CBL ASSY MOD 24-4PR STRANDED CAT6, IP5, BLUE EZ PATCH 40 PCS OF MC609-06

  • Réf. fabricant EZC609Q40-06
  • PART #MM09-OR7N-06-BX
Category: CATEGORY 6
Color: BLUE
Connector Type: RJ45 TO RJ45
Family: CLARITY 6
Lengths: 9 FT. : 2.74 M
Market Name: NETCLEAR
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Sub Family: MC6 MODULAR CORDS
Type: PATCH CORDS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires